Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUVERMATIC 327052901 KUVERMATIC Briefumschlag 30005332 C4 mF gu ws ISK 500 St./P


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KUVERMATIC 327052901 KUVERMATIC Briefumschlag 30005332 C4 mF gu ws ISK 500 St./P
KUVERMATIC 327052901 KUVERMATIC Briefumschlag 30005332 C4 mF gu ws ISK 500 St./P
Artikel-Nr.:
     1955B-39976899620
Hersteller:
     Kuvermatic
Herst.-Nr.:
     327052901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
KUVERMATIC 327052901 KUVERMATIC Briefumschlag 30005332 C4 mF gu ws ISK 500 St./Pack. KUVERMATIC® Kuvertierhülle DIN C4 mit Fenster 100g/m² Offsetpapier weiß 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
327052901
Werksnummer:
9199149411
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kuvertierhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,63*
€ 92,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,36*
€ 90,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,12*
€ 88,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,59*
€ 84,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,89*
€ 70,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.