| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976900654 Herst.-Nr.: 435011595 EAN/GTIN: 4012086027730 |
| |
|
| | |
| ZWINGO 435011595 ZWINGO Tretabfalleimer Z2 300300 20l Stahl rund Ede lstahl Mit Fußpedal. Stabiler Stand durch Sockelerweiterung unter dem Tretpedal. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 435011595 | Werksnummer: | 9199151570 | Länge netto mm: | 0,31 | Breite netto mm: | 0,31 | Höhe netto mm: | 0,48 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Tretabfalleimer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 20 l, edelstahl abfallbehälter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 31,40* | € 44,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,82* | € 44,95* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,30* | € 56,42* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 45,91* | € 65,54* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,03* | € 68,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|