Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWINGO Tretabfalleimer Z2300300 20l Stahl rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-435011595
Herst.-Nr.:
     Z2300300
EAN/GTIN:
     4012086027730
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Mit Fußpedal. Stabiler Stand durch Sockelerweiterung unter dem Tretpedal.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tretabfalleimer
Form:
rund
Maße:
30 x 45 cm (Ø x H)
Volumen:
20 l
Griffrand vorhanden:
Nein
Einsatz vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Edelstahl, poliert
Material des Einsatzes:
Kunststoff
Farbe:
silber
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 20 l, tretabfalleimer, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Eimer, Kosmetikeimer, Müll, Müllbehälter, Mülleimer, Papierkorb, Papiermülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 30,60*
€ 44,26*
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 31,85*
€ 45,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,30*
€ 56,22*
7 Tage
8
€ 5,99*
ab € 46,15*
€ 65,77*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.