| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976901570 Herst.-Nr.: 495048000 EAN/GTIN: 4062196082235 |
| |
|
| | |
| HEITMANN 495048000 Heitmann Citronensäure 10 08223 Pulver 350g Reine Citronensäure in Wasser gelöst zum lebensmittelsauberen Entfernen von Kalk auf Oberflächen · in Gegenständen und Maschinen. Kalkablagerungen sehen unansehnlich aus. Zudem beeinträchti Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 495048000 | Werksnummer: | 9199153095 | Länge netto mm: | 0,05 | Breite netto mm: | 0,10 | Höhe netto mm: | 0,18 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Citronensäure | Ausfuehrung: | g/Pack. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 8 | | € 4,99* | ab € 2,90* | € 4,02* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | € 4,99* | ab € 4,38* | € 5,82* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,13* | € 6,60* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,34* | € 6,70* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,95* | € 10,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 350 Gramm (ab € 0,01986* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|