Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5012006 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 380x275x370mm, Qual. 2.20BC braun,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5012006 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 380x275x370mm, Qual. 2.20BC braun,
TransPak 5012006 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 380x275x370mm, Qual. 2.20BC braun,
TransPak 5012006 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 380x275x370mm, Qual. 2.20BC braun,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992236
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5012006 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 380x275x370mm, Qual. 2.20BC braun, Fefco 0201, Modulgröße Höhenrillung 310mm

Deckenpapier aus Testliner
Höhenrillung bei 310 mm
Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
Ideal für den Postversand
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 20 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 275 mm
Deckenpapier: Testliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 370 mm
Kartonformat: Mit Höhenrillung, Modulkarton (für EURO-Palette)
Länge: 380 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DPD Paket M, GLS Paket M, Hermes M-Paket
Qualität: 2.20
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5012006
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
20
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 2,38*
20
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 2,45*
8 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,59*
3 Tage
unbekannt
20
€ 5,45*
ab € 1,96*
€ 2,60*
Lager 1955
12 Tage
unbekannt
60
€ 5,99*
ab € 1,9936*
€ 2,6236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,6236*
€ 3,12208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4636*
€ 2,93168
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3636*
€ 2,81268
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,2536*
€ 2,68178
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,9936*
€ 2,37238
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 157,416* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.