Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5012016 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 580x285x200mm, Qual. 2.30BC braun,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5012016 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 580x285x200mm, Qual. 2.30BC braun,
TransPak 5012016 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 580x285x200mm, Qual. 2.30BC braun,
TransPak 5012016 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 580x285x200mm, Qual. 2.30BC braun,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992245
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem
TransPak 5012016 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 580x285x200mm, Qual. 2.30BC braun, Fefco 0201, Modulgröße Höhenrillung 140/170mm

Beste Kraftliner-Qualität
Höhenrillung bei 140/170 mm
Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
Ideal für den Postversand
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 30 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 285 mm
Deckenpapier: Kraftliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 200 mm
Kartonformat: Mit Höhenrillung, Modulkarton (für EURO-Palette)
Länge: 580 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DHL Paket bis 31,5 kg, DPD Paket M, GLS Paket M, Hermes M-Paket
Qualität: 2.30
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5012016
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,47*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 3,77*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,05*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,06*
€ 4,08*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,1014*
€ 4,14266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,14266*
€ 4,92977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88266*
€ 4,62037
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,82703*
€ 4,55417
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66703*
€ 4,36377
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,6214*
€ 4,30947
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,1014*
€ 3,69067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 124,2798* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,46*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,75*
Zubehör
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 126,07*
Zubehör
TransPak
299699
ab € 71,23*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 37,91*
Zubehör
TransPak
299425
ab € 356,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.