Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 6030026 Vollpapp-Versandtasche 175x250mm, A5, 500g/qm weiß, SK-Verschlu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 6030026 Vollpapp-Versandtasche 175x250mm, A5, 500g/qm weiß, SK-Verschlu
TransPak 6030026 Vollpapp-Versandtasche 175x250mm, A5, 500g/qm weiß, SK-Verschlu
TransPak 6030026 Vollpapp-Versandtasche 175x250mm, A5, 500g/qm weiß, SK-Verschlu
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992675
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6030026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
TransPak 6030026 Vollpapp-Versandtasche 175x250mm, A5, 500g/qm weiß, SK-Verschluss und Aufreißhilfe

Ideal für portooptimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc.Verschluss: Selbstklebeverschluss oder Verschlussclip
Mit Aufreißperforation
Außenmaß: 175 x 250 mm (L x B)
Gewicht: 49 g
Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe
Umlaufender Kantenschutz
Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
Das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe

Breite (innen): 170 mm
DIN: A5
Farbe: Weiß
Hersteller: TransPak
Kartonformat: Maxibrief, Warenpost National
Länge (innen): 240 mm
Material: Karton
Offene Seite: 170 mm
Paketformat: Deutsche Post Maxibrief, Deutsche Post Warenpost National
Umweltsignets: FSC® C172961, Recyclebar, aus Recyclingmaterial, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
6030026
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4364*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,5693*
€ 0,67747
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,5528*
€ 0,65783
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,5064*
€ 0,60262
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,4864*
€ 0,57882
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4364*
€ 0,51932
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.