Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 31367001 Grohe Einhand-Spültischarmatur BAUEDGE 1/2Zoll ho Ala chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 31367001 Grohe Einhand-Spültischarmatur BAUEDGE 1/2Zoll ho Ala chr
GROHE 31367001 Grohe Einhand-Spültischarmatur BAUEDGE 1/2Zoll ho Ala chr
GROHE 31367001 Grohe Einhand-Spültischarmatur BAUEDGE 1/2Zoll ho Ala chr
Artikel-Nr.:
     1955B-4000513843
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31367001
EAN/GTIN:
     4005176478512
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Grohe Einhand-Spültischarmatur BAUEDGE 1/2Zoll ho Ala chr Einlochmontage · Long-Life Shine Oberfläche · Longlife 28 mm Keramikkartusche · Zero getrennte innenliegende Wasserwege · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 360° · Auslauf mit Mousseur · FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem · Schnell-Montage
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31367001
Werksnummer:
6000520513
Länge netto mm:
470,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
1,320000
Gewicht brutto Kg:
1,320000
Ursprungsland:
PT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
EH-Spültischbatterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,65*
€ 81,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 64,55*
€ 82,37*
€ 5,95*
ab € 67,79*
€ 86,40*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 66,99*
€ 87,83*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 69,67*
€ 88,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31481001
ab € 138,89*
Ähnlich
Grohe
32843002
ab € 98,29*
Ähnlich
Grohe
32843DC2
ab € 132,87*
Ähnlich
Grohe
31368001
ab € 63,23*
Ähnlich
Grohe
30305001
ab € 103,08*
Ähnlich
Grohe
30463000
ab € 77,17*
Ähnlich
Grohe
30305DC1
ab € 140,57*
Ähnlich
Grohe
30463DC0
ab € 100,26*
Ähnlich
Grohe
30260003
ab € 73,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.