| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-4039981159 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8745/9203/01 EAN/GTIN: 4006632227927 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutzgarnitur Logo 8745/9203 Alu.F1 92mm 65-75mm EDI Drückergarnitur · Lochung PZ · Grundkonstruktion: Druckguss mit 2 mm Teilstahleinlage im Außenschild, oberflächengehärtet · Stärke Innenschild= 8 mm · Stütznocken: M6, Ø 10 mm, Verschraubung: 3-fach M6, verdeckt · Anbohrschutz beim Außenschild · mit Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 12 - 17 mm Überstand · DIN links /rechts · Widerstandsklasse ES1Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 250mm· Abdeckung: mit Zylinderabdeckung· Schildstärke: 15 mm· Breite: 54mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 8745/9203/01 | Werksnummer: | 3000261288 | Länge netto mm: | 260,00 | Breite netto mm: | 110,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 1,320000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schutzgarnitur | Ausfuehrung: | 65-75 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 48,91* | € 63,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 48,03* | € 63,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 47,99* | € 64,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 54,22* | € 70,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 54,28* | € 70,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|