| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p5031026 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000261288 EAN/GTIN: 4006632227927 |
| |
|
| | |
| Drückergarnitur · Lochung PZ · Grundkonstruktion: Druckguss mit 2 mm Teilstahleinlage im Außenschild, oberflächengehärtet · Stärke Innenschild= 8 mm · Stütznocken: M6, Ø 10 mm, Verschraubung: 3-fach M6, verdeckt · Anbohrschutz beim Außenschild · mit Zylinderabdeckung : federnd gelagert für 12 - 17 mm Überstand · DIN links /rechts · Widerstandsklasse ES1 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: mit Zylinderabdeckung · Schildstärke: 15 mm · Farb-Nr.: F1 Weitere Informationen: | | für Türstärke: | 65-75 | Material: | Aluminium | Ausführung: | Drückergarnitur | Oberfläche: | beschichtet | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Vierkant: | 10 | Entfernung: | 92 | Richtung: | DIN Links / Rechts | Lochung: | PZ | Hersteller: | EDI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EDI, Logo, 8745/9203, Alu.F1, 92mm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,91* | € 63,71* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,03* | € 63,96* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 47,99* | € 64,01* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 54,22* | € 70,34* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,28* | € 70,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|