Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039986391 Herst.-Nr.: 24049LS3 EAN/GTIN: 4005176465376 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Wannenbatterie EUROSTYLE offener Hebel moon white für Rapido SmartBox · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel au Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 24049LS3 | Werksnummer: | 6000400163 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 205,00 | Höhe netto mm: | 185,00 | Gewicht netto Kg: | 1,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,800000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | EH-Wannenbatterie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 130,89* | € 164,34* | | | | | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,55* | € 167,33* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 138,65* | € 173,48* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,56* | € 176,26* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,81* | € 177,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|