Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
GROHE 32321DL2 Grohe Einhand-Spültischbatterie MINTA 1/2Zoll C-Ala auszb Du Sp-
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-4039986453
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
32321DL2
EAN/GTIN:
4005176488764
Suchbegriffe:
Auslauf
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Grohe Einhand-Spültischbatterie MINTA 1/2Zoll C-Ala auszb Du Sp-br wa suns geb Einlochmontage · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Dual Spülbrause · EasyDock · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 360° · Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl · inte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32321DL2
Werksnummer:
6000400636
Länge netto mm:
550,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
3,310000
Gewicht brutto Kg:
3,310000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
EH-Spültischbatterie
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SHK
Weitere Suchbegriffe:
C-Auslauf
,
Einhandarmatur
,
Einhandmischer
,
Einhebelarmatur
,
Einhebelmischer
,
Spültisch Einarmarmatur
,
Spültisch Einhebelarmatur
,
Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch-Einhebelmischer
,
Spültisch Einlocharmatur
,
Spültisch-Einlochbatterie
,
grohe spültisch-einlochbatterie
,
spültisch einlocharmatur
,
einhandarmatur spüle
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 208,41*
€ 252,08*
Lager 63VSM
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,98*
€ 257,02*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 274,03*
€ 332,36*
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 287,43*
€ 347,52*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,94*
€ 350,69*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,52*
€ 413,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,76*
€ 399,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,82*
€ 378,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,15*
€ 371,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,43*
€ 342,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 32321GN2 Wasserhahn Gold
Grohe
32321GN2
ab € 223,66*
Ähnlich
GROHE Minta Gebürsteter Stahl
Grohe
30274DL0
ab € 250,08*
Ähnlich
GROHE Minta Gebürsteter Stahl, Graphit
Grohe
30274AL0
ab € 248,00*
Ähnlich
GROHE Minta Graphit
Grohe
30274A00
ab € 233,45*
Ähnlich
GROHE Minta Graphit
Grohe
32321A02
ab € 285,69*
Ähnlich
GROHE Minta Graphit
Grohe
32321AL2
ab € 208,62*
Ähnlich
GROHE Minta Roségold
Grohe
30274DA0
ab € 232,62*
Ähnlich
GROHE Minta Roségold
Grohe
32321DA2
ab € 286,65*
Ähnlich
GROHE EH-Spültischbatterie Minta 30274 L-Ausl. azb. Spülbrause cool sunrise geb
Grohe
30274GN0
ab € 268,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen