Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 31375AL0 GROHE Einhand-Spültischbatterie Minta 1/2Zoll L-Auslauf ha graph


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 31375AL0 GROHE Einhand-Spültischbatterie Minta 1/2Zoll L-Auslauf ha graph
GROHE 31375AL0 GROHE Einhand-Spültischbatterie Minta 1/2Zoll L-Auslauf ha graph
GROHE 31375AL0 GROHE Einhand-Spültischbatterie Minta 1/2Zoll L-Auslauf ha graph
Artikel-Nr.:
     1955B-4039986925
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31375AL0
EAN/GTIN:
     4005176488627
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
GROHE Einhand-Spültischbatterie Minta 1/2Zoll L-Auslauf ha graph gebü Einlochmontage · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich einstellbar 0°/150°/360° · Schnell-Montage-System · flexible Anschlussschläuche · eigensiche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31375AL0
Werksnummer:
6000400530
Länge netto mm:
560,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
2,200000
Gewicht brutto Kg:
2,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhand-Spültisch-Batterie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 179,95*
€ 215,44*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,06*
€ 219,71*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 236,26*
€ 287,45*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 246,57*
€ 299,19*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,76*
€ 301,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,19*
€ 356,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,64*
€ 343,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,04*
€ 324,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,81*
€ 319,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,57*
€ 293,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31483002
ab € 151,24*
Ähnlich
Grohe
32661003
ab € 128,01*
Ähnlich
Grohe
32661DC3
ab € 166,52*
Ähnlich
Grohe
32663003
ab € 144,11*
Ähnlich
Grohe
32663DC3
ab € 187,43*
Ähnlich
Grohe
31483DC2
ab € 196,75*
Ähnlich
Grohe
31375A00
ab € 247,16*
Ähnlich
Grohe
31212003
ab € 196,43*
Ähnlich
Grohe
31375GN0
ab € 193,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.