Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Biegewerkzeug
>
Rohraufweiter
>
Artikel
REMS 575024 R220 Akku-Ex-Pr.P-CEF22VSet16-20-25 REMS Akku-Ex-Press P-CEF 22V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-4039995550
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
575024 R220
EAN/GTIN:
4039976167796
Suchbegriffe:
Rohraufweiter
Rohraushalser
rems rohraufweiter
REMS 575024 R220 Akku-Ex-Pr.P-CEF22VSet16-20-25 REMS Akku-Ex-Press P-CEF 22V
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.
Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.
Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.
Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
575024 R220
Werksnummer:
575024 R220
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
330,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
8,065000
Länge brutto mm:
520,00
Breite brutto mm:
330,00
Höhe brutto mm:
140,00
Gewicht brutto Kg:
8,065000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.402,51*
€ 1.521,79*
Lager 874
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.506,84*
€ 1.620,27*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.536,17*
€ 1.711,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,18*
€ 2.036,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.659,16*
€ 1.974,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.584,73*
€ 1.885,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.566,93*
€ 1.864,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.536,17*
€ 1.828,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku Li-Ion 21,6V, 4,4Ah
REMS
571574R22
ab € 325,86*
Ähnlich
Rems 150515 R Aufweitzange Q&E/20°
REMS
150515 R
ab € 164,40*
Ähnlich
REMS 571567 R220 Spannungsversorgung 230V/21,6V
REMS
571567 R220
ab € 304,97*
Ähnlich
Rems 571571 R22 Akku Li-Ion 21,6V, 2,5Ah
REMS
571571 R22
ab € 200,17*
Ähnlich
REMS 571581 R22 Akku Li-Ion 21,6V, 5,0Ah
REMS
571581 R22
ab € 248,34*
Ähnlich
REMS 571583 R22 Akku Li-Ion 21,6V, 9,0Ah
REMS
571583 R22
ab € 333,51*
Ähnlich
REMS 571585 R220 Schnellladeg. Li-Ion 22V, 90W
REMS
571585 R220
ab € 142,58*
Ähnlich
REMS 571587 R220 Schnellladeg. Li-Ion 22V, 300W
REMS
571587 R220
ab € 331,31*
Ähnlich
REMS 575010 R22 REMS Akku-Ex-Press 22V ACC
REMS
575010 R22
ab € 858,20*
Ähnlich
REMS 575021 R220 Akku-Ex-Press 22V Basic-P. P REMS Akku-Ex-Press 22V ACC
REMS
575021 R220
ab € 948,87*
Ähnlich
REMS 575022 R220 Akku-Ex-Press 22V Basic-P. Q&E REMS Akku-Ex-Press 22V ACC
REMS
575022 R220
ab € 947,14*
Ähnlich
REMS 575025 R22 Akku-Ex-Press Cu 22V ACC BP\P REMS Akku-Ex-Press Cu 22V ACC
REMS
575025 R22
ab € 745,17*
Ähnlich
REMS 575026 R22 Akku-Ex-Press P 22V ACC B-P.\P REMS Akku-Ex-Press P 22V ACC
REMS
575026 R22
ab € 749,69*
Ähnlich
REMS 575027 R22 Akku-Ex-Press P-CEF 22V B-P\P REMS Akku-Ex-Press P-CEF ACC
REMS
575027 R22
ab € 746,51*
Ähnlich
REMS 575256 R Aufweitvorrichtung Q&E
REMS
575256 R
ab € 64,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen