Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039996835 Herst.-Nr.: 885107000060000 EAN/GTIN: 4006209505069 |
| |
|
| | |
| Dübel R 88510 M6x 40/12 Konus Messing/Nylon armiert 50 Stück FISCHER Artikel 88510 Nylon armiert M Konus Messing FISCHER Dübel M mit Innengewinde-Konus für Schrauben mit M-Gewinde - Abmessung: M 6 x 40 / 12 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Werkstoff: Nylon armiert· Durchmesser: 6mm· Gruppencode: 88510.700· Normart: REYHER-Artikel 88510· Oberfläche: Konus Messing· Produkt-Typbezeichnung: FISCHER Dübel M mit Innengewinde-Konus für Schrauben mit M-Gewinde Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 885107000060000 | Werksnummer: | 8000230963 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,006800 | Gewicht brutto Kg: | 0,006800 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 6 x 40 / 12 | Norm: | R 88510 | Produktart: | Dübel | Ausfuehrung: | Konus Messing/Nylon armiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,7152* | € 0,8952* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 9,00* | ab € 0,7406* | € 0,9206* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,77* | € 0,95* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,7878* | € 0,9678* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,766* | € 0,9685* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,766* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 48,425* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|