Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER 885180100050000 Klappdübel R 88518 m.Schraube KD 5 x 100 Stahl galvanisc


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-4039997260
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885180100050000
EAN/GTIN:
     4006209801871
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Klappdübel R 88518 Schraube KD 5x 100 Stahl galv.verz. 25St. FISCHER Artikel 88518 Stahl KD galvanisch verzinkt FISCHER Federklappdübel KD mit Schraube für Hohlraummontagen - Abmessung: KD 5 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Gruppencode: 88518.010· Normart: REYHER-Artikel 88518· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: FISCHER Federklappdübel KD mit Schraube für Hohlraummontagen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
885180100050000
Werksnummer:
8000231010
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,042000
Gewicht brutto Kg:
0,042000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
KD 5 x 100
Norm:
R 88518 m.Schraube
Produktart:
Klappdübel
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 9,00*
ab € 15,305*
€ 20,485*
6 Tage
11
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 15,625*
€ 20,905*
Lager 1955
14
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 15,6275*
€ 21,1225*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 19,5775*
€ 26,1175*
0,04
pro Satz
€ 4,90*
ab € 22,305*
€ 29,575*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,1225*
€ 25,13578
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,975*
€ 22,58025
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 18,655*
€ 22,19945
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,5575*
€ 22,08343
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 18,2775*
€ 21,75023
pro Satz
ab 1200 Sätze
€ 15,6275*
€ 18,59673
pro Satz
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 0,6251* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.