Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Metall-Kippdübel KD 5


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Fischer Metall-Kippdübel KD 5
Fischer Metall-Kippdübel KD 5
Fischer Metall-Kippdübel KD 5
Fischer Metall-Kippdübel KD 5
Fischer Metall-Kippdübel KD 5
Fischer Metall-Kippdübel KD 5
Fischer Metall-Kippdübel KD 5
Artikel-Nr.:
     5417F-87786
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080187
EAN/GTIN:
     4006209801871
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Mit dem Fischer Kippdübel KD können leichte Anbauteile wie leichte Regale und leichte Hängeschränke in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Kippdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fischer
Gewindeart:
metrisch
Typ:
KD 5
GTIN (EAN-Code):
4006209801871
Gewindelänge:
100
Bohrerdurchmesser:
16
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
mit Gewindestange
VDS-Zulassung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Vorsteckmontage:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
max. Plattendicke:
63
Gewinde:
M5
min. Hohlraumtiefe:
70
Bohrernenndurchmesser:
16
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Dübellänge:
100 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 9,00*
ab € 15,145*
€ 20,465*
5 Tage
3
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 15,575*
€ 20,875*
6 Tage
3
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 15,6925*
€ 21,73*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 19,4575*
€ 26,1675*
Lager 5417
0,04
pro Satz
€ 4,90*
ab € 22,245*
€ 29,365*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,04 Sätze
€ 31,175*
€ 37,09825
pro Satz
ab 0,4 Sätze
€ 29,365*
€ 34,94435
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,735*
€ 31,81465
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 26,225*
€ 31,20775
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 25,655*
€ 30,52945
pro Satz
ab 1200 Sätze
€ 22,245*
€ 26,47155
pro Satz
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 0,8898* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 0,04 Sätze
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.