Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER 885230110200290 Ankerstange R 88523 FIS A M 20x290 Stahl galvanisch verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-4039997662
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885230110200290
EAN/GTIN:
     4006209902936
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange m20 fischer
fischer ankerstange
ankerstange m20
Ankerstange R 88523 FIS A M20x290 Stahl galv.verz. 10 Stück FISCHER Artikel 88523 Stahl FIS A galvanisch verzinkt FISCHER Ankerstangen FIS A · mit Mutter und Scheibe - Abmessung: FIS A M 20x290 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: FISCHER Ankerstangen FIS A, mit Mutter und Scheibe · Werkstoff: S
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
885230110200290
Werksnummer:
8000231054
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,665000
Gewicht brutto Kg:
0,665000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
FIS A M 20x290
Norm:
R 88523
Produktart:
Ankerstange
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
10
€ 7,99*
ab € 5,0211*
€ 6,4111*
2 Tage
2800
10
€ 6,40*
ab € 5,59*
€ 6,867*
1
€ 5,90*
ab € 4,9653*
€ 6,9653*
10
€ 5,00*
ab € 6,0436*
€ 7,6936*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,7619*
€ 8,6719*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,6719*
€ 10,31956
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2019*
€ 9,76026
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,5919*
€ 9,03436
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,7619*
€ 8,04666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,719* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.