Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR 321646 Fächerscheibe SMT 324 Extra D. 125 mm Körnung 40 gerade INOX Zi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLINGSPOR 321646 Fächerscheibe SMT 324 Extra D. 125 mm Körnung 40 gerade INOX Zi
KLINGSPOR 321646 Fächerscheibe SMT 324 Extra D. 125 mm Körnung 40 gerade INOX Zi
KLINGSPOR 321646 Fächerscheibe SMT 324 Extra D. 125 mm Körnung 40 gerade INOX Zi
Artikel-Nr.:
     1955B-4040024471
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     321646
EAN/GTIN:
     4014855202737
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerscheibe SMT 324 Extra D.125mm K.40 fl.INOX ZK Zirkonkorund · universell einsetzbar für Kanten- und Flächenbearbeitung im Edelstahl- und Stahlbereich · gute Abtragsleistung auf Winkelschleifer aller Leistungsklassen · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 22,23mm · max. Drehzahl: 12200min-¹
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
321646
Werksnummer:
4000843641
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 125 mm Körnung 40 flach
Produktart:
Fächerscheibe
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
157
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,30*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 2,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,62*
€ 2,33*
Lager 1955
210
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,34*
2 Tage
154
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,81*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.