Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SMT 324 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 40 gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor SMT 324 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 40 gerade
Klingspor SMT 324 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 40 gerade
Klingspor SMT 324 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 40 gerade
Klingspor SMT 324 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 40 gerade
Klingspor SMT 324 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 40 gerade
Klingspor SMT 324 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 40 gerade
Artikel-Nr.:
     5417B-p681255
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     321646
EAN/GTIN:
     4014855204427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Der Klingspor Schleifmopteller SMT 324 Extra ist ein vielfältig einsetzbares Werkzeug für das Schleifen von Stahl und Edelstahl. Das Universalprodukt eignet sich sowohl für die Kantenbearbeitung als auch für die Flächenbearbeitung und bietet eine gute Abtragsleistung auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen.

In gewölbter Ausführung ist der Schleifmopteller SMT 324 Extra besonders gut für punktuelle Schleifarbeiten beispielsweise bei der Kantenbearbeitung und Schweißnahtbearbeitung geeignet. In gerader Ausführung ist er ideal für den Flächenschliff. Der Schleifmopteller aus einem belastbarem Glasgewebeteller ist mit aggressivem und selbstschärfendem Zirkonkorund-Schleifkorn bestückt. Das sichert hohe Abtragsraten und eine lange Standzeit auch bei der Edelstahl-Bearbeitung. Darüber hinaus nutzt er sich auch bei geringem Anpressdruck optimal ab. Der SMT 324 Extra Schleifmopteller gehört zur Klingspor Produktlinie Extra und bietet ein ideales Preis-Leistungs-Verhältnis mit sehr guten Schleifergebnissen. Er eignet sich für den professionellen Einsatz und Heimwerker und ist in verschiedenen Korngrößen für feine und gröbere Schleifarbeiten mit den Durchmessern 115 und 125 mm verfügbar.

Vorteile:
Universelles Produkt für Kanten- und Flächenbearbeitung auf Stahl und Edelstahl - Gute Abtragsleistung auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen - Kein Verglasen, auch bei geringem Anpressdruck
Weitere Informationen:
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Einsatzbereich:
Stahl
Empfohlene U/min:
12200
Anwendung:
Universalschleifmopteller für Kanten- und Flächenbearbeitung auf Stahl und Edelstahl
Materialanwendung:
Edelstahl;Stahl
Bindung:
Kunstharz
max. Drehzahl:
12.200 r/min
Korngröße:
40
Max. U/min:
12200
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Außen-Ø:
125 mm
Tellermaterial:
Glasgewebe
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Tellerform:
gerade
Eignung für Stahl:
empfohlen
Bohrung:
22,23
zulässige Drehzahl:
12.200
Abmessung:
125X22,23
Type:
SMT 324
Hersteller:
Klingspor
Ausführung:
gerade
Unterlage:
Baumwollgewebe
Kornart:
Zirkonkorund
Form:
GER
Typ:
SMT 324 Extra
Maschinentyp:
Winkelschleifer mit Schleifmopteller
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: klingspor schleifmopteller 125x22,23mm, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Klingspor, SMT, 324, Schleifmopteller,, 125, x
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
157
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,30*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 2,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,62*
€ 2,33*
6 Tage
210
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,34*
2 Tage
154
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,81*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.