Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 35500650000-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS Innen-Ø 63-6


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
NORRES 35500650000-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS Innen-Ø 63-6
NORRES 35500650000-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS Innen-Ø 63-6
NORRES 35500650000-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS Innen-Ø 63-6
NORRES 35500650000-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS Innen-Ø 63-6
Artikel-Nr.:
     1955B-4040027332
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0065-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645161406
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 355 AS ID 63-65mm AD 75,00mm Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Granulatfördergerät, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung/ Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzguß- und Leiterplatten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
355-0065-0000-0000001000
Werksnummer:
8000478885
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 65 mm
Norm:
AIRDUC® PUR 355 AS
Produktart:
Absaug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
5 mm Länge 10 m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,719*
€ 33,144*
1 Tag
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 29,12*
€ 36,87*
3 Tage
330
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 34,214*
€ 39,284*
3 Tage
380
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 36,68*
€ 40,65*
Lager 1955
330
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 36,16*
€ 41,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 41,08*
€ 48,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,62*
€ 47,15
pro Meter
ab 50 Meter
€ 39,03*
€ 46,45
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,16*
€ 43,03
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 410,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.