Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 381-0020-0000 Saug- und Förderschlauch BARDUC® PVC 381 FOOD Innen-Ø 20 Au


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NORRES 381-0020-0000 Saug- und Förderschlauch BARDUC® PVC 381 FOOD Innen-Ø 20 Au
NORRES 381-0020-0000 Saug- und Förderschlauch BARDUC® PVC 381 FOOD Innen-Ø 20 Au
NORRES 381-0020-0000 Saug- und Förderschlauch BARDUC® PVC 381 FOOD Innen-Ø 20 Au
NORRES 381-0020-0000 Saug- und Förderschlauch BARDUC® PVC 381 FOOD Innen-Ø 20 Au
Artikel-Nr.:
     1955B-4040028015
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     381-0020-0000-0000006000
EAN/GTIN:
     4049645222992
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Saug- u.Förderschl.BARDUC® PVC 381 FOOD ID 20mm 3,5mm L.60m Rl.NORRES PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest Anwendungen: Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für GaseVakuumförderer, Saugförderer, DosiersystemKunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, SpritzgußmaschineFlugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: ToilettenentsorgungLandwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, InsektizideTierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, FuttermitteltransportBauindustrie: GrundwasserabsenkungWohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, WasserleitungVerdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, PumpePapierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, AbluftIndustriewaschmaschine: WaschwasserschlauchVakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung Eigenschaften: schwere Ausführungsehr hohe Druck-, Vakuum- und ScheiteldruckfestigkeitWandung lebensmittelecht nach: EG Richtlinie 10/2011gute Laugen- und Säurenbeständigkeitgute ChemikalienbeständigkeitHerstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006RoHS konform Temperaturbereich: -20°C bis 70°Ckurzzeitig bis 80°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 45,00mm· Aggregatzustand: Flüssig / Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
381-0020-0000-0000006000
Werksnummer:
8000481695
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 20 mm
Norm:
BARDUC® PVC 381 FOOD
Produktart:
Saug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
3,5 mm Länge 60 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
76
60
€ 7,95*
ab € 4,464*
€ 5,074*
Lager 1955
540
60
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 6,26*
8 Tage
540
60
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 6,39*
9 Tage
540
60
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 6,41*
1 Tag
378
60
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 6,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 6,26*
€ 7,45
pro Meter
ab 120 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 300 Meter
€ 5,83*
€ 6,94
pro Meter
ab 600 Meter
€ 5,71*
€ 6,79
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 5,43*
€ 6,46
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 375,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.