Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Förderschl.BARDUC® PVC 381 FOOD ID 20mm AD 27,00mm 3.5mm L.60m Rl.NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000481695
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     38100200000-60
EAN/GTIN:
     4049645222992
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest Anwendungen: Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für GaseVakuumförderer, Saugförderer, DosiersystemKunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, SpritzgußmaschineFlugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: ToilettenentsorgungLandwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, InsektizideTierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, FuttermitteltransportBauindustrie: GrundwasserabsenkungWohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, WasserleitungVerdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, PumpePapierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, AbluftIndustriewaschmaschine: WaschwasserschlauchVakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung Eigenschaften: schwere Ausführungsehr hohe Druck-, Vakuum- und ScheiteldruckfestigkeitWandung lebensmittelecht nach: EG Richtlinie 10/2011gute Laugen- und Säurenbeständigkeitgute ChemikalienbeständigkeitHerstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006RoHS konform Temperaturbereich: -20°C bis 70°Ckurzzeitig bis 80°C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 45,00mm · Aggregatzustand: Flüssig / Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
20 mm
Außen-Ø:
27,00 mm
Wandstärke:
3.5 mm
Betriebsdruck:
5 bar
Überdruck:
5,000 bar
Unterdruck:
0,850 bar
Gewicht:
0,32 kg/m
Länge:
60 m
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Höchsttemperatur:
70 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien /
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, norres förderschlauch, fda schlauch, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Saug- und Förderschläuche, Schlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
76
60
€ 7,95*
ab € 4,484*
€ 5,134*
5 Tage
360
60
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 6,28*
8 Tage
360
60
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 6,40*
14 Tage
360
60
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 6,42*
Lager 4BULW
252
60
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 6,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 6,47*
€ 7,70
pro Meter
ab 120 Meter
€ 6,46*
€ 7,69
pro Meter
ab 300 Meter
€ 6,31*
€ 7,51
pro Meter
ab 600 Meter
€ 6,12*
€ 7,28
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 5,75*
€ 6,84
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 388,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.