Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARDUC® PVC 381 FOOD; Ø:20; L:60m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132709/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132709/full/Norres-Logo.jpg
BARDUC® PVC 381 FOOD; Ø:20; L:60m
Artikel-Nr.:
     3551-38100200000-60
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     38100200000-60
EAN/GTIN:
     4049645222992
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
BARDUC® PVC 381 FOOD; Ø:20; L:60m

PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest
  • BARDUC® Konstruktion |innen und außen glatt |in der Wandung eingegossener Federstahldraht |Wandung: hochwertiges Weich-PVC |Wandstärke ca. 3 - 8 mm je nach Durchmesser
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, gemäß FDA 21 CFR, 177.1210 |gute Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/20|Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006|phthalatfrei|REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH|RoHS konform|schwere Ausführung|sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeitgkeit
  • -20°C bis 70°C |kurzzeitig bis 80°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 20
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, norres förderschlauch, fda schlauch, Druckschlauch FDA-Schlauch Ansauggarnitur Ansaugschlauch Sauggarnitur Saugschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
38 Tage
76
60
€ 7,95*
ab € 4,484*
€ 5,134*
5 Tage
360
60
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 6,28*
8 Tage
360
60
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 6,40*
14 Tage
360
60
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 6,42*
1 Tag
252
60
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 6,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 5,134*
€ 6,10946
pro Meter
ab 120 Meter
€ 5,004*
€ 5,95476
pro Meter
ab 300 Meter
€ 4,934*
€ 5,87146
pro Meter
ab 600 Meter
€ 4,784*
€ 5,69296
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 4,484*
€ 5,33596
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 308,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.