Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX S4000871307 Werkzeugmodul 6-teilig 1/3-Modul Zangen f. Sicherungsringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNIPEX S4000871307 Werkzeugmodul 6-teilig 1/3-Modul Zangen f. Sicherungsringe
KNIPEX S4000871307 Werkzeugmodul 6-teilig 1/3-Modul Zangen f. Sicherungsringe
KNIPEX S4000871307 Werkzeugmodul 6-teilig 1/3-Modul Zangen f. Sicherungsringe
Artikel-Nr.:
     1955B-4040037262
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     S4000871307
EAN/GTIN:
     4015448783220
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Werkzeugmodul 6-tlg.1/3-Modul Innen/Außenringe J0-2/A0-2 KNIPEX (1/3 Modul) · mit Zangen für Sicherungsringe · (Innen- und Außensicherungsringe) gerade Spitzen, Kopf poliert DIN 5256 C Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 185mm · Material: LD45 · Tiefe: 385mm · Höhe: 30mm Inhalt: je 1 St. für Innenringe Gr. J0, J1, J2 je 1 St. für Außenringe Gr. A0, A1, A2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
S4000871307
Werksnummer:
4000871307
Länge netto mm:
425,00
Breite netto mm:
205,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,820000
Gewicht brutto Kg:
0,820000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Werkzeugmodul
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 77,88*
€ 96,36*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 78,48*
€ 96,46*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 76,57*
€ 97,26*
€ 5,95*
ab € 76,76*
€ 97,45*
5 Tage
6
€ 8,90*
ab € 80,68*
€ 99,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.