Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A6882AA IDS Badearmatur CERAFLEX UP Bausatz 2, eigensicher chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A6882AA IDS Badearmatur CERAFLEX UP Bausatz 2, eigensicher chrom
IDEAL STANDARD A6882AA IDS Badearmatur CERAFLEX UP Bausatz 2, eigensicher chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-4040042413
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6882AA
EAN/GTIN:
     4015413342629
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
IDS Badearmatur CERAFLEX UP Bausatz 2, eigensicher chrom Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontage · mit integrierter Sicherungskombination HD für den Wannenabgang (eigensicher) · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße Ø 163 mm · Rosette aus Kunststoff · Bedienungshebel aus Metall ·
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A6882AA
Werksnummer:
6000538679
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
172,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
1,256000
Gewicht brutto Kg:
1,256000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Badearmatur CERAFLEX
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,68*
€ 176,26*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,43*
€ 177,07*
€ 5,95*
ab € 163,94*
€ 196,35*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 159,75*
€ 196,55*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 165,02*
€ 196,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,55*
€ 233,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,66*
€ 226,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,80*
€ 215,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,19*
€ 210,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6866AA
ab € 126,68*
Ähnlich
Ideal Standard
A7033AA
ab € 150,71*
Ähnlich
Ideal Standard
A7035AA
ab € 161,38*
Ähnlich
Ideal Standard
B0718AA
ab € 106,48*
Ähnlich
Ideal Standard
B1721AA
ab € 71,17*
Ähnlich
Ideal Standard
A6725AA
ab € 90,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.