| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP311025 Herst.-Nr.: A6882AA EAN/GTIN: 4015413342629 |
| |
|
| | |
| IDS Badearmatur CERAFLEX UP Bausatz 2, eigensicher chrom A6882AA Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau, Bausatz 2 für Fertigmontage, mit integrierter Sicherungskombination HD für den Wannenabgang (eigensicher), alle sichtbaren Designteile, Rosettengröße Ø 163 mm, Rosette aus Kunststoff, Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel, Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne, Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, integrierte Heißwasser Temperaturbegrenzung, integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich), Abdichtung mit DICHT-FIX, Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1 Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 144,08* | € 179,21* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,97* | € 180,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 163,58* | € 196,92* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 159,78* | € 197,13* | | | | 9557_lager | | | | | | € 5,90* | ab € 164,17* | € 197,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|