Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040046755 Herst.-Nr.: 31615A00 EAN/GTIN: 4005176523717 |
| |
|
| | |
| Grohe EH-Spb. ESSENCE SMARTCONTROL L-Auslauf ha graph Einlochmontage · Long-Life Shine Oberfläche · Metallbrause · MagneticDocking für präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition · SmartControl An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen · Temperatureinstellung durch Drehen des Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 31615A00 | Werksnummer: | 6000624653 | Länge netto mm: | 765,00 | Breite netto mm: | 315,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 3,365000 | Gewicht brutto Kg: | 3,365000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spültisch-Batterie | Ausfuehrung: | ausziehbare Spülbrause |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 431,76* | € 497,83* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 436,66* | € 500,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 467,55* | € 543,48* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 477,04* | € 562,28* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 493,46* | € 565,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|