Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe EH-Spb. ESSENCE SMARTCONTROL L-Auslauf ha graph


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1707845
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31615A00
EAN/GTIN:
     4005176523717
Suchbegriffe:
Auslauf
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einlochmontage · Long-Life Shine Oberfläche · Metallbrause · MagneticDocking für präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition · SmartControl An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen · Temperatureinstellung durch Drehen des Mischventils am Armaturenkörper · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 140° · herausziehbarer Auslauf mit Laminarstrahl · flexible Anschlussschläuche · FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem · Zero getrennte innenliegende Wasserwege · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 366mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 314mm · Ausführung Ablauf: drehbar oben · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Auslauftyp: Rohr · Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein · Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Ja · Grundfarbe: sonstige · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Material Hahn: Messing · Mit Abfallstopfen: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Kette: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 0mm · Montage: Platte/Armaturenloch · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Ja · Volumenstromklasse: Z · Vorsprung Ablauf: 199mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 10l/min
Weitere Informationen:
Auslauf:
ausziehbar, schwenkbar 140°, Laminarstrahl
Ausführung:
mechanisch
Oberfläche:
hard graphite
Ausladung:
199 mm
Anschlussart:
Hochdruck
Ausstattung:
SmartControl
Serie:
Essence SmartControl
Marke:
GROHE
Form:
rund
Höhe:
366 mm
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Material:
Messing
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Montageart:
Standmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, grohe brausekopf, spültisch einlochbatterie, 0113250207529, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 431,76*
€ 497,83*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,66*
€ 500,23*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 467,55*
€ 543,48*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,04*
€ 562,28*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,46*
€ 565,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,03*
€ 672,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,26*
€ 664,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,08*
€ 641,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,29*
€ 622,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,46*
€ 587,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40535A00
ab € 66,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.