Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6002 -C2ZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 32 mm Breite9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6002 -C2ZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 32 mm Breite9 mm
FAG 6002 -C2ZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 32 mm Breite9 mm
FAG 6002 -C2ZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 32 mm Breite9 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040057506
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6002 -C2ZC3
EAN/GTIN:
     4012802363401
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
FAG 6002 -C2ZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 32 mm Breite9 mm
Innen 15 mm
Außen 32 mm
Breite 9 mm
Gewicht 0,033 kg
EAN 4054372949500
Toleranzklasse Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Käfig Stahlblechkäfig
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Stromisolierung keine
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung beidseitige Abdeckung
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6002 -C2ZC3 ID 15mm AD 32mm Breite9mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6002 -C2ZC3
Werksnummer:
10104529
Länge netto mm:
0,45
Breite netto mm:
0,45
Höhe netto mm:
0,12
Gewicht netto Kg:
0,033000
Gewicht brutto Kg:
0,033000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
172
1
€ 8,90*
ab € 1,29*
€ 1,85*
2 Tage
199
1
€ 8,50*
ab € 1,30*
€ 1,87*
Lager 1955
4564
1
€ 5,99*
ab € 1,53*
€ 2,26*
3 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,30*
2 Tage
4564
1
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 44,39*
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 55,32*
Zubehör
SKF
TMIP 7-28
ab € 347,81*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,50*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.