| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040059384 Herst.-Nr.: HS7000 CTP4SUL EAN/GTIN: 4012801751407 |
| |
|
| | |
| FAG HS7000 CTP4SUL Spindellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 26 mm Breite8 mm Innen 10 mm Außen 26 mm Breite 8 mm Gewicht 0,019 kg EAN 4012801751407 Käfig Hartgewebekäfig Ausführung Hochgeschwindigkeitslager Kugelreihen einreihiges Lager Schmierung konserviert Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Dichtung keine, offenes Lager Druckwinkel 15 Grad Vorspannung leichte Vorspannung Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9 Temperaturbereich -30 bis +100 °C Anordnung einzelnes Universallager Schmierbohrung ohne Schmierbohrung Material Standard-Wälzlagerstahl
Spindellager HS7000 CTP4SUL ID 10mm AD 26mm Breite8mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4 bzw. ABEC 7, Laufgenauigkeit P2 bzw. ABEC Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | HS7000 CTP4SUL | Werksnummer: | 10090936 | Länge netto mm: | 0,50 | Breite netto mm: | 0,50 | Höhe netto mm: | 0,18 | Gewicht netto Kg: | 0,019000 | Gewicht brutto Kg: | 0,019000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spindellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,17* | € 73,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 63,46* | € 73,66* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 62,83* | € 74,96* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 65,88* | € 75,66* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,63* | € 76,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 62,83* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|