Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205HS7000-C-T-P4S-UL FAG Hochgeschwindigkeits-Spindellager HS7000-C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000A7394_a.png
000A7394_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205HS7000-C-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191839680000
EAN/GTIN:
     4012801751407
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager HS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 10mm Außendurchmesser [D]: 26mm Breite [B]: 8mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 2470N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 940N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 900001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 1400001/min Baureihe: HS70..-C-T-P4S Klasse: Hochgeschwindigkeits-Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
26mm
Baureihe:
HS70..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
10mm
Breite [B]:
8mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
2470N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
900001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
1400001/min
Klasse:
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
940N
Weitere Suchbegriffe: 205HS7000-C-T-P4S-UL, 0191839680000, HS7000-C-T-P4S-UL
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 63,17*
€ 73,65*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 63,46*
€ 73,66*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 62,83*
€ 74,96*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,88*
€ 75,66*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,63*
€ 76,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 65,88* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.