Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG HS7000 -C-T-P4S-UL 10x26x8, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG HS7000 -C-T-P4S-UL 10x26x8, Spindellager
FAG HS7000 -C-T-P4S-UL 10x26x8, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10090937
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HS7000 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801751407
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
HS7000 -C-T-P4S-UL
Hersteller: FAG
Spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,019 kg
Innenmaße:
10,000 mm
Außenmaße:
26,000 mm
Breite:
8,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager HS7000 -C-T-P4S-UL, FAG Spindellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 63,17*
€ 73,65*
Lager 2867
6
€ 4,90*
ab € 63,46*
€ 73,66*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 62,83*
€ 74,96*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,88*
€ 75,66*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,63*
€ 76,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 63,46* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.