| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040068554 Herst.-Nr.: GAKL16 PW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| INA GAKL16 PW Gelenkkopf 16 mm Außen-Ø 42 mm Breite 21 mm Innen 16 mm Außen 42 mm Breite 21 mm Gewicht 0,227 kg EAN 4012802521955 Dichtung keine, offenes Lager Wartung wartungsfreie Ausführung Gewindeart Außengewinde Gewinderichtung Linksgewinde Ausführung Stahl/PTFE-Folie Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Gelenkkopf GAKL16 PW 16mm AD 42mm B.21mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GAKL16 PW | Werksnummer: | 10153012 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,227000 | Gewicht brutto Kg: | 0,227000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Gelenkkopf |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,43* | € 32,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 27,24* | € 36,09* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,22* | € 37,10* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,25* | € 39,65* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 32,0866* | € 42,1466* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 27,22* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|