| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-235GAKL16-PW Herst.-Nr.: 0065516700000 EAN/GTIN: 4012802521955 |
| |
|
| | |
| Gelenkkopf GAKL..-PW, Außengewinde, wartungsfreiTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 42 mm Außendurchmesser D: 87 mm Breite B: 16 mm Breite C: 16 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 87 mm | Breite B: | 16 mm | Breite C: | 16 mm | Innendurchmesser d: | 42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 235GAKL16-PW, GAKL16-PW, 0065516700000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 27,12* | € 34,61* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,02* | € 35,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,85* | € 38,98* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 32,2466* | € 40,6266* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 28,62* | € 48,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 28,62* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|