Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GIL15 DO Gelenkkopf 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GIL15 DO Gelenkkopf 15 mm
INA GIL15 DO Gelenkkopf 15 mm
INA GIL15 DO Gelenkkopf 15 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068877
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIL15 DO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA GIL15 DO Gelenkkopf 15 mm
Innen 15 mm
Außen 40 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,18 kg
EAN 4012802527971
Material Stahl/Stahl
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Linksgewinde
Ausführung Stahl/Stahl
Schmierbohrung mit Schmierbohrung

Gelenkkopf GIL15 DO 15mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GIL15 DO
Werksnummer:
10155016
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 22,64*
€ 30,62*
1 Tag
14
1
€ 4,90*
ab € 22,99*
€ 31,06*
Lager 1955
14
1
€ 5,99*
ab € 22,48*
€ 31,40*
5 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 31,83*
€ 44,56*
7 Tage
14
1
€ 10,00*
ab € 37,24*
€ 48,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 22,48* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.