Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GIL15-DO INA Gelenkkopf GIL15-DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00097FFA_a.png
00097FFA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GIL15-DO
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066400600000
EAN/GTIN:
     4012802527971
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Fom F, offenTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: 235GIL15-DO, GIL15-DO, 0066400600000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 22,64*
€ 30,62*
1 Tag
14
1
€ 4,90*
ab € 22,99*
€ 31,06*
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 22,48*
€ 31,40*
5 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 31,83*
€ 44,56*
7 Tage
14
1
€ 10,00*
ab € 37,24*
€ 48,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 22,64* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.