Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GIKR6 PW Gelenkkopf 6 mm Außen-Ø 20 mm Breite 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GIKR6 PW Gelenkkopf 6 mm Außen-Ø 20 mm Breite 40 mm
INA GIKR6 PW Gelenkkopf 6 mm Außen-Ø 20 mm Breite 40 mm
INA GIKR6 PW Gelenkkopf 6 mm Außen-Ø 20 mm Breite 40 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068987
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIKR6 PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
gelenkkopf ina
INA GIKR6 PW Gelenkkopf 6 mm Außen-Ø 20 mm Breite 40 mm
Innen 6 mm
Außen 20 mm
Breite 9 mm
Gewicht 0,027 kg
EAN 4012802526202
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungsfreie Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Ausführung Stahl/PTFE-Folie
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

Gelenkkopf GIKR6 PW 6mm AD 20mm B.40mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GIKR6 PW
Werksnummer:
10151683
Länge netto mm:
0,46
Breite netto mm:
0,44
Höhe netto mm:
0,12
Gewicht netto Kg:
0,027000
Gewicht brutto Kg:
0,027000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
43
2
€ 4,90*
ab € 9,82*
€ 13,24*
1 Tag
77
1
€ 4,90*
ab € 10,78*
€ 14,65*
Lager 1955
77
1
€ 5,99*
ab € 10,75*
€ 15,08*
2 Tage
77
1
€ 7,90*
ab € 11,53*
€ 15,69*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,59*
€ 16,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 10,75* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.