Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GIKR6-PW-A INA Gelenkkopf GIKR6-PW-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166C8_a.png
000166C8_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GIKR6-PW-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066350910000
EAN/GTIN:
     4012802526202
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
gelenkkopf ina
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, Bronze Außenring, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offenTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 6 mm Außendurchmesser dk: 12,7 mm Höhe h1: 30 mm Toleranz Innendurchmesser d1: 0,012 mm Außendurchmesser D: 16 mm Breite B: 9 mm Toleranz Breite B: -0,12 mm Schultermaß d1: 9 mm Außendurchmesser d2: 20 mm Gewinde: M6 Außendurchmesser d4: 10 mm Gewinde l3: 12 mm Gesamthöhe l4: 40 mm Höhe l5: 5 mm Mittenmaß l7: 11 mm Außendurchmesser d5: 13 mm Außendurchmesser W: 11 mm Kippwinkel: 13 ° radiale Lagerluft: 0 - 0,035 mm Kantenabstand r1s min.: 0,3 mm Breite C: 6,75 mm Bauart: Gelenkkopf Baureihe: GIKR.. Befestigungsart: Innengewinde Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: nein Gleitpaarung: Stahl/PFTE-Folie zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Lagerluft Kennzeichen: CN Gewindeausführung: rechts Tragzahlen dynamisch: 7,75 kN Tragzahlen statisch: 7,99 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
16 mm
Außendurchmesser d2:
20 mm
Außendurchmesser d4:
10 mm
Außendurchmesser d5:
13 mm
Außendurchmesser dk:
12,7 mm
Außendurchmesser W:
11 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GIKR..
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
9 mm
Breite C:
6,75 mm
Gesamthöhe l4:
40 mm
Gewinde:
M6
Gewinde l3:
12 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/PFTE-Folie
Höhe h1:
30 mm
Höhe l5:
5 mm
Innendurchmesser d:
6 mm
Kantenabstand r1s min.:
0,3 mm
Kippwinkel:
13 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Mittenmaß l7:
11 mm
radiale Lagerluft:
0 - 0,035 mm
Schultermaß d1:
9 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
0,012 mm
Tragzahlen dynamisch:
7,75 kN
Tragzahlen statisch:
7,99 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 235GIKR6-PW-A, GELENKAUGE, GIKR6-PW-A, WELLENGELENK, GELENK, 0066350910000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
43
2
€ 4,90*
ab € 9,82*
€ 13,24*
1 Tag
77
1
€ 4,90*
ab € 10,78*
€ 14,65*
4 Tage
77
1
€ 5,99*
ab € 10,75*
€ 15,08*
2 Tage
77
1
€ 7,90*
ab € 11,53*
€ 15,69*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,59*
€ 16,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 9,82* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.