Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GAR17 DO Gelenkkopf 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GAR17 DO Gelenkkopf 17 mm
INA GAR17 DO Gelenkkopf 17 mm
INA GAR17 DO Gelenkkopf 17 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040070875
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GAR17 DO
EAN/GTIN:
     4012802523744
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA GAR17 DO Gelenkkopf 17 mm
Innen 17 mm
Außen 46 mm
Breite 14 mm
Gewicht 0,202 kg
EAN 4012802523744
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Außengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Ausführung Stahl/Stahl
Schmierbohrung mit Schmierbohrung

Gelenkkopf GAR17 DO 17mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GAR17 DO
Werksnummer:
10150569
Gewicht netto Kg:
0,202000
Gewicht brutto Kg:
0,202000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GELENKKOPF
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 4,90*
ab € 16,89*
€ 22,56*
1 Tag
68
€ 4,90*
ab € 18,73*
€ 24,86*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 19,15*
€ 25,43*
Lager 1955
68
€ 5,99*
ab € 18,75*
€ 25,60*
€ 4,95*
ab € 22,0486*
€ 29,3586*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 18,75* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.