Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GAR17-DO INA Gelenkkopf GAR17-DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000A88A6_a.png
000A88A6_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GAR17-DO
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066329550000
EAN/GTIN:
     4012802523744
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, offenTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser dk: 25 mm Mittenmaß l7: 23 mm Gesamthöhe l4: 92 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -0,008 mm Außendurchmesser D: 30 mm Breite B: 14 mm Toleranz Breite B: -0,12 mm Schultermaß d1: 20,7 mm Außendurchmesser d2: 46 mm Gewinde: M16 Höhe h1: 69 mm Kippwinkel: 10 ° radiale Lagerluft: 0,030-0,082 mm Kantenabstand r1s min.: 0,3 mm Breite C: 11 mm l1: 36 mm Bauart: Gelenkkopf Baureihe: GAR.. Befestigungsart: Außengewinde Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: ja Gleitpaarung: Stahl/Stahl zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Lagerluft Kennzeichen: CN Gewindeausführung: rechts Gewinde l3: 36 mm Tragzahlen dynamisch: 21,3 kN Tragzahlen statisch: 56,5 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
30 mm
Außendurchmesser d2:
46 mm
Außendurchmesser dk:
25 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GAR..
Befestigungsart:
Außengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
14 mm
Breite C:
11 mm
Gesamthöhe l4:
92 mm
Gewinde:
M16
Gewinde l3:
36 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/Stahl
Höhe h1:
69 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Kantenabstand r1s min.:
0,3 mm
Kippwinkel:
10 °
l1:
36 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Mittenmaß l7:
23 mm
radiale Lagerluft:
0,030-0,082 mm
Schultermaß d1:
20,7 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-0,008 mm
Tragzahlen dynamisch:
21,3 kN
Tragzahlen statisch:
56,5 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: SCHMIERBAR, GAR17-DO, GELENKAUGE, 0066329550000, 235GAR17-DO, WELLENGELENK
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5
€ 4,90*
ab € 16,89*
€ 22,56*
1 Tag
68
€ 4,90*
ab € 18,73*
€ 24,86*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 19,15*
€ 25,43*
4 Tage
68
€ 5,99*
ab € 18,75*
€ 25,60*
€ 4,95*
ab € 22,0486*
€ 29,3586*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,89* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.