| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040072682 Herst.-Nr.: KRE40-PP EAN/GTIN: 4012802427844 |
| |
|
| | |
| INA KRE40 PP Kurvenrolle Innen-Ø 22 mm Außen-Ø 40 mm Breite58 mm Innen 22 mm Außen 40 mm Breite 58 mm Gewicht 0,249 kg EAN 4012802588040 Axiale Befestigung Innensechskant Schmierung & Wartung Nachschmierung möglich (radiale Schmierbohrung verdeckt) Temperaturbereich -30 bis +140 °C Außenring ballige Mantelfläche Lieferumfang ohne Mutter Dichtung beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dich Käfig Stahlblechkäfig Exzenterring mit Exzenterring Material Standard-Wälzlagerstahl
Kurvenrolle KRE40 PP ID 22mm AD 40mm Breite58mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Lieferumfang: ohne Nutmutter · Exzenterring: mit Exzenterring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KRE40-PP | Werksnummer: | 10048901 | Länge netto mm: | 0,45 | Breite netto mm: | 0,45 | Höhe netto mm: | 0,66 | Gewicht netto Kg: | 0,249000 | Gewicht brutto Kg: | 0,249000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kurvenrolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 36,45* | € 46,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,33* | € 46,05* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,81* | € 51,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 48,57* | € 58,23* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 48,39* | € 59,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 48,39* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|