Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230KRE40-PP-A INA Nadel-Kurvenrolle KRE40-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007B52_a.png
00007B52_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230KRE40-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0055916190000
EAN/GTIN:
     4012802427844
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Kurvenrollen KRE..-PP, mit Axialführung, mit Exzenter, beidseitig Kunststoff-AxialgleitscheibeTechnische Eigenschaften: Bauart: Kurvenrolle Wälzkörperform: Nadel Anzahl der Reihen: 1 Durchmesser d1: 18 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite C: 20 mm Gewinde: M18x1,5 Länge Gewindezapfen B2: 36,5 mm Gesamtlänge B: 58 mm Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Innensechskant ja/nein: ja Exzenter ja/nein: ja Axialführung ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Axialgleitscheibe Temperaturbeständig von: -30 °C Grenzdrehzahl min-1: 2900 Tragzahlen dynamisch: 10,9 kN Tragzahlen statisch: 15,8 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,09 kN Baureihe: KRE.. Breite des Innenrings B1 max.: 21,6 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Vollnadelig ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 100 °C Schmiernippel ja/nein: ja
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Axialgleitscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
40 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Kurvenrolle
Baureihe:
KRE..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Breite C:
20 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
21,6 mm
Durchmesser d1:
18 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,09 kN
Exzenter ja/nein:
ja
Gesamtlänge B:
58 mm
Gewinde:
M18x1,5
Grenzdrehzahl min-1:
2900
Innensechskant ja/nein:
ja
Länge Gewindezapfen B2:
36,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
10,9 kN
Tragzahlen statisch:
15,8 kN
Vollnadelig ja/nein:
nein
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, kre40-pp-a kurvenrolle, profillaufrollen ina, kurvenrolle kre, 230KRE40-PP-A, 0055916190000, KRE40-PP-A
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 8,90*
ab € 36,45*
€ 46,04*
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 36,33*
€ 46,05*
Lager 8670
30
€ 4,90*
ab € 42,81*
€ 51,64*
1 Tag
339
€ 4,90*
ab € 48,57*
€ 58,23*
4 Tage
339
€ 5,99*
ab € 48,39*
€ 59,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 42,81* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KRE40-PP-A (Industrie)
ab € 52,91*
Ähnlich
SKF
KRE 40 PP
ab € 54,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.