Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA G28-35-4 Wellendichtring 28 mm Außen-Ø 35 mm Breite 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA G28-35-4 Wellendichtring 28 mm Außen-Ø 35 mm Breite 4 mm
INA G28-35-4 Wellendichtring 28 mm Außen-Ø 35 mm Breite 4 mm
INA G28-35-4 Wellendichtring 28 mm Außen-Ø 35 mm Breite 4 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073489
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G28-35-4
EAN/GTIN:
     4012802436372
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
INA G28-35-4 Wellendichtring 28 mm Außen-Ø 35 mm Breite 4 mm
Innen 28 mm
Außen 35 mm
Breite 4 mm
Gewicht 0,002 kg
EAN 4054364710453
Staub-/Schutzlippe mit
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Zugfeder ohne
Ausführung kautschukummantelt
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +110 °C

Wellendichtring G28-35-4 28mm AD 35mm B.4mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G28-35-4
Werksnummer:
10059181
Länge netto mm:
0,35
Breite netto mm:
0,35
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,9112*
€ 2,6612*
Lager 1955
651
1
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,68*
14 Tage
unbekannt
100
€ 7,95*
ab € 2,5261*
€ 2,7461*
1 Tag
651
1
€ 4,90*
ab € 2,03*
€ 2,91*
1
€ 4,95*
ab € 2,16811*
€ 3,09811*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.