Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA SD40-50-4 Wellendichtring 39,5 mm Außen-Ø 50,5 mm Breite 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA SD40-50-4 Wellendichtring 39,5 mm Außen-Ø 50,5 mm Breite 4 mm
INA SD40-50-4 Wellendichtring 39,5 mm Außen-Ø 50,5 mm Breite 4 mm
INA SD40-50-4 Wellendichtring 39,5 mm Außen-Ø 50,5 mm Breite 4 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073745
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SD40-50-4
EAN/GTIN:
     4012802620344
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Wellendichtring SD40-50-4 39,5mm AD 50,5mm B.4mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SD40-50-4
Werksnummer:
10056202
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 4,95*
ab € 1,3065*
€ 1,9565*
Lager 1955
62
1
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,31*
1 Tag
62
1
€ 4,90*
ab € 1,69*
€ 2,50*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,95*
ab € 2,398*
€ 2,618*
1
€ 4,95*
ab € 1,81676*
€ 2,69676*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.