Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring SD40x50x4-A INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-82650
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000795569000012
EAN/GTIN:
     4054364476502
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtring SD40x50x4-A INA
Weitere Informationen:
Typ:
SD 40x50x4
Ausführung:
A
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
50,00 mm
Breite:
4,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 4,95*
ab € 1,3065*
€ 1,9565*
4 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,31*
1 Tag
62
1
€ 4,90*
ab € 1,69*
€ 2,50*
Lager 334
nicht lagernd
100
€ 7,95*
ab € 2,398*
€ 2,618*
1
€ 4,95*
ab € 1,81676*
€ 2,69676*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,618*
€ 3,11542
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,398*
€ 2,85362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 261,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.