| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040073755 Herst.-Nr.: SD50-62-5 EAN/GTIN: 4012802283860 |
| |
|
| | |
| INA SD50-62-5 Wellendichtring 49,42 mm Außen-Ø 62,6 mm Breite 5 mm Innen 4942 mm Außen 62,6 mm Breite 5 mm Gewicht 0,006 kg EAN 4012802283860 Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Zugfeder ohne Staub-/Schutzlippe zweilippig Material Polyamid und PU-Elastomer Temperaturbereich -30 bis +100 °C Ausführung Kunststoff
Wellendichtring SD50-62-5 49,42mm AD 62,6mm B.5mm INA Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SD50-62-5 | Werksnummer: | 10056207 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,006000 | Gewicht brutto Kg: | 0,006000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wellendichtring |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Nadelhülse, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, dichtring ina, dichtring, wellendichtring breite 5mm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,9825* | € 2,9725* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,29* | € 3,51* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,59* | € 3,80* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 7,95* | ab € 3,6179* | € 4,0179* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,77905* | € 4,04905* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|