Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA G15-21-3 Wellendichtring 15 mm Außen-Ø 21 mm Breite 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA G15-21-3 Wellendichtring 15 mm Außen-Ø 21 mm Breite 3 mm
INA G15-21-3 Wellendichtring 15 mm Außen-Ø 21 mm Breite 3 mm
INA G15-21-3 Wellendichtring 15 mm Außen-Ø 21 mm Breite 3 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040081081
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G15-21-3
EAN/GTIN:
     4012802434941
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
INA G15-21-3 Wellendichtring 15 mm Außen-Ø 21 mm Breite 3 mm
Innen 15 mm
Außen 21 mm
Breite 3 mm
Gewicht 0,001 kg
EAN 4054364924904
Staub-/Schutzlippe mit
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Zugfeder ohne
Ausführung kautschukummantelt
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +110 °C

Wellendichtring G15-21-3 15mm AD 21mm B.3mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G15-21-3
Werksnummer:
10131411
Länge netto mm:
0,21
Breite netto mm:
0,21
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
402
10
€ 4,90*
ab € 1,5317*
€ 2,1217*
1 Tag
4978
1
€ 8,90*
ab € 1,52*
€ 2,21*
Lager 1955
100
1
€ 5,99*
ab € 1,51*
€ 2,28*
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 1,72*
€ 2,48*
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,3864*
€ 2,6164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.