Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA G15-21-3 15x21x3, Wellendichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA G15-21-3 15x21x3, Wellendichtring
INA G15-21-3 15x21x3, Wellendichtring
Artikel-Nr.:
     2867-10205336
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G15-21-3
EAN/GTIN:
     4054364924904
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
21,000 mm
Breite:
3,000 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
402
10
€ 4,90*
ab € 1,5317*
€ 2,1217*
1 Tag
4978
1
€ 8,90*
ab € 1,52*
€ 2,21*
4 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 1,51*
€ 2,28*
Lager 2867
100
1
€ 4,90*
ab € 1,72*
€ 2,48*
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,3864*
€ 2,6164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.