Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA G25-35-4 Wellendichtring 25 mm Außen-Ø 35 mm Breite 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA G25-35-4 Wellendichtring 25 mm Außen-Ø 35 mm Breite 4 mm
INA G25-35-4 Wellendichtring 25 mm Außen-Ø 35 mm Breite 4 mm
INA G25-35-4 Wellendichtring 25 mm Außen-Ø 35 mm Breite 4 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040081411
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G25-35-4
EAN/GTIN:
     4012802436396
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
INA G25-35-4 Wellendichtring 25 mm Außen-Ø 35 mm Breite 4 mm
Innen 25 mm
Außen 35 mm
Breite 4 mm
Gewicht 0,003 kg
EAN 4054364789190
Staub-/Schutzlippe mit
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Zugfeder ohne
Ausführung kautschukummantelt
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +110 °C

Wellendichtring G25-35-4 25mm AD 35mm B.4mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G25-35-4
Werksnummer:
10132206
Länge netto mm:
0,35
Breite netto mm:
0,35
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
435
10
€ 4,90*
ab € 1,6906*
€ 2,3206*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,40*
1 Tag
3760
1
€ 8,90*
ab € 1,68*
€ 2,40*
Lager 1955
366
1
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 2,57*
1 Tag
366
1
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.